CEL550M 5W 24-240V Oświetlenie obudowy LEDHOFFMAN

files/fotob/1805291.png.
CEL550M 5W 24-240V Oświetlenie obudowy LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CEL550M
Symbol Sonepar: 
P10148348
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa 550 lm, czujnik ruchu

Dane techniczne

Długość
396 mm
Moc źródła światła
W [NA]
Zakres napięcia znamionowego
24 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z czujnikiem światła
Tak
Z gniazdem wtykowym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CELC3001PO 3000mm pomarańczowy Przewód przyłączeniowy lamp LED

Opis produktu

Kabel łączący 3 m pomar

Dane techniczne

Liczba żył
2
Nominalny przekrój poprzeczny
244 mm²
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj akcesorium/części
Kabel podłączeniowy
Porównaj
CELC3001PO
CELC3001PO 3000mm pomarańczowy Przewód przyłączeniowy lamp LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELA02CF Mocowanie metalowe do magnesu

Opis produktu

Mocowanie metalowe do magnesu
Porównaj
ELA02CF
ELA02CF Mocowanie metalowe do magnesu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar