CELIANE 1000W Ściemniacz przyciskowyLEGRAND

files/fotob/662534.jpg.
CELIANE 1000W Ściemniacz przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067086
Kod EAN: 
3245060670863
Symbol Sonepar: 
P00723667
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Ściemniacz Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - klawisz - ramkę Parametry produktu: Ściemniacz 100 - 1000 W - Zasilanie 230 V~. - Dopuszczalne obciążenia - 100 - 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych - 100 - 1000 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - Może być sterowany przez jeden lub więcej przycisków nr ref. 067031 lub łącznik uniwersalny nr ref. 067001E

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
34 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
5
Moc znamionowa
100 - 1000 VA
Napięcie sterowania
100 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
112.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
100 - 1000 W
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK02
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar