CELIANE 40-400W Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnymLEGRAND

files/fotob/663272.jpg.
CELIANE 40-400W Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
067099
Kod EAN: 
3245060670993
Symbol Sonepar: 
P01746872
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Łącznik automatyczny z zaciskiem neutranym– 0 - 2000 W - Dopuszczalne obciążenia - 0 - 2000 W dla lamp żarowych i halogenowych - 0 - 1000 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, - 10 x (2 x 36 W) dla świetlówek liniowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym, - 0 - 500 VA dla świetlówek kompaktowych - 0 - 1000 VA dla świetlówek kompaktowych z transformatorem ferromagnetycznym lub elektronicznym - 0 - 500 VA dla źródeł LED - - Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni (PIR) - 3 przewody

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
35 mm
Głębokość wbudowania
35 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
8.5 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
8.5 mA
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wymuszone wyłączenie
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar