CELIANE HD15+JACK 3,5mm Gniazdo z przewodemLEGRAND

files/fotob/669499.jpg.
CELIANE HD15+JACK 3,5mm Gniazdo z przewodem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUVID
Nr Katalogowy: 
067376
Kod EAN: 
3245060673765
Symbol Sonepar: 
P01039880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda audio/wideo Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Gniazda audio i wideo - Gniazdo HD 15 + Jack 3,5 dostarczane z 15 cm przewodem podłączeniowym - Wyposażone w blok zacisków śrubowych do podłączenia przewodów

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Szerokość osprzętu
45.05 mm
Wysokość osprzętu
45.05 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Bezbarwny
Zastosowanie
Złącze D-sub 15 pinowe
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Zatrzask
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Obudowa ekranowana
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK04
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z polem tekstowym
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Płyta centralna
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Z gniazdami/złączami
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar