CELIANE Lampa sygnalizacyjna z własnym zasilaniemLEGRAND

files/fotob/666588.jpg.
CELIANE Lampa sygnalizacyjna z własnym zasilaniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067653
Kod EAN: 
3245060676537
Symbol Sonepar: 
P00708530
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenie sygnalizacyjne Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - ramkę Parametry produktu: Lampki sygnalizacyjne - 230 V~~ - Do oświetlenia tras i oznakowania - Samodzielna lampka sygnalizacyjna - Cykliczne świecenie niebieskich LED w trybie standby - Załączają się automatycznie jeśli wystepuje brak obecności zasilania (biały LED) - Świecą samodzielnie przez max. 1 godzinę

Dane techniczne

Do lamp o mocy
2 - 2 W
Długość
43.6 mm
Długość wbudowania
32.7 mm
Głębokość
43.6 mm
Głębokość wbudowania
32.7 mm
Moc źródła światła
2 W
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
40 mm
Wysokość
45 mm
Wysokość wbudowania
32.7 mm
Wysokość/głębokość
45 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
32.7 mm
Średnica
53 mm
Średnica wbudowania
53 mm
Do montażu natynkowego
Tak
Kolor lampy
Biały
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj obwodu
Inne
Z puszką montażową
Nie
Regulowane
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj pokrywy
Oczko (okrągła)
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Odporność udarowa
IK04

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar