CELIANE NETATMO grafit Łącznik rolet CON Z NLEGRAND

files/fotob/670801.jpg.
CELIANE NETATMO grafit Łącznik rolet CON Z N
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
064896
Symbol Sonepar: 
P10201003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Celiane with NETATMO - dedykowane do nowej lub istniejącej instalacji - elementy przewodowe mogą zastąpić istniejące łączniki i gniazda - łączniki bezprzewodowe współpracują z elementami przewodowymi - produkty komunikują się ze sobą bezprzewodowo (radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz) - mechanizmy dostarczane z uchwytem montażowym, plakietką i ramką Parametry produktu: Łącznik rolet connected - Do instalacji w puszce o głębokości min. 40 mm - Dostarczany z pazurkami - Może zastąpić istniejący łącznik mechaniczny 4-przewodowy - Kompatybilny z silnikami rolet sterowanymi przewodowo z zatrzymaniem elektronicznym albo mechanicznym - Dostarczany z ramką w kolorze wolfram (ref.068971)

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
1
Maksymalna moc łączeniowa
500 W
Prąd załączania (rezystancyjny)
2 A
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP41
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Przełączanie funkcji
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar