CELIANE Podświetlenie przeszkodoweLEGRAND

files/fotob/663271.jpg.
CELIANE Podświetlenie przeszkodowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
067093
Kod EAN: 
3245060670931
Symbol Sonepar: 
P00710682
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenia sygnalizacyjne i awaryjne Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: Oświetlenie przeszkodowe automatyczne - 20 lux – do oświetlenia drogi w ciemności - Funkcja oświetlenia w nocy lub o zmroku - Czujnik podczerwieni - Odległość detekcji 6 m maks. - Kąt detekcji w kierunku poziomym 180° - Montaż na tej samej wysokości co gniazdo - Wyposażony w diody LED

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2.5 - 2.5 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
35 mm
Głębokość wbudowania
32.8 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
1.3 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
0.013 A
Maksymalny zasięg boczny
3 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.013 mA
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
32.8 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z interfejsem DALI
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Odporność udarowa
IK04

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar