CELIANE Przycisk przełącznyLEGRAND

files/fotob/662724.jpg.
CELIANE Przycisk przełączny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067031
Kod EAN: 
3245060670313
Symbol Sonepar: 
P00547000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - klawisz - ramkę Parametry produktu: Przycisk z zestykiem przełącznym NO/NC - 6 A - 230 V~ - Możliwe sposoby konfiguracji - Przycisk bez podświetlenia z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068001 (biały), 068301 (tytanowy), 067901 (grafitowy) - slim 065001 (biały), 065101 (tytanowy), 065201 (grafitowy) - klasycznym z etykieta 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy) - Przycisk z pierścieniem podświetlanym LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z pierścieniem podświetlanym (067670) oraz klawiszem - klasycznym 065004 (biały), 065104 (tytanowy), 065204 (grafitowy) - slim 065003 (biały), 065103 (tytanowy), 065203 (grafitowy) - Przycisk z podświetleniem/wskaźnikiem napięcia/wskaźnikiem włączenia LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068003 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067903 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą - podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem włączenia (067688) - Przycisk z podświetleniem LED z klawiszem z etykietą uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą - podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Przycisk podwójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068002 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067902 (grafitowy) - slim 065002 (biały) lub 065102 (tytanowy) 065202 (grafitowy) - Przycisk podwójny ze wskaźnikiem / podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068004 (biały), 068304 (tytanowy), 067904 (grafitowy) oraz z 2 lampkami LED będącymi - Podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Przycisk potrójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068024 (biały) lub 068324 (tytanowy) - Przycisk potrójny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068025 (biały) lub 068325 (tytanowy) oraz z 3 lampkami LED będącymi - -odświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688) - Przycisk pięciokrotny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestwu klawiszy- klasycznych 068011 (biały), 068311 (tytanowy), 067905 (grafitowy) - Łącznik pięcioktrotny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068020 (biały), 068320 (tytanowy), 067906 (grafitowy) oraz z 5 lampkami LED będącymi - podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7016
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styki
1 styk przełączny
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z podświetleniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar