CELIANE Tuner FMLEGRAND

files/fotob/666638.jpg.
CELIANE Tuner FM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CELIN
Nr Katalogowy: 
067320
Kod EAN: 
3245060673208
Symbol Sonepar: 
P00766233
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dystrybucja dźwięku Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: System rozprowadzenia dźwięku dla jednej strefy - Zasilacz 15 V= - Ręczny lub automatyczny wybór stacji - Pamięć 10 stacji - Wbudowana antena (regulowana czułość odbioru) - Załączanie/wyłączanie - Regulacja siły głosu - Posiada dodatkowe wejście (Jack 3,5 mm) do podłączenia odtwarzacza MP3 (przewód nie dostarczany) - Kompatybilny dla impedancji 4 lub 8 lub 16 Ω - Wyjście stereo lub mono - Zalecany montaz w puszce podtynkowej o głębokości 50 mm

Dane techniczne

Głębokość
41.5 mm
Liczba programowalnych pozycji pamięci
8
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Kolor
Inne
AM
Tak
DAB+
Nie
Fale długie (LW)
Nie
Fale krótkie (SW)
Nie
FM
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Radio internetowe
Nie
RDS
Nie
Wskaźnik częstotliwości
Analogowy
Z cyfrowym wyjściem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zakres fal
UKF/Śr
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar