Kompaktowy projektor w kształcie sześcianu, wykorzystuje moduł LED. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP65, IK06. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor szary. Klosz przedni: szkło, element hartowany, grubość 4mm. Płyta montażowa: poliwęglan. Podłączenie elektryczne za pośrednictwem 2 polowej kostki zaciskowej. wyposażone w LED 3200K.
Wymiary: 265 x 100 x 110 mm
Moc opraw: 17 W
Waga: 2,2 kg
Dane techniczne
Długość
265 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
17 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
614 lm
Szerokość
100 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
110 mm
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
17
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odbłyśnik
Brak
Odporność udarowa
IK06
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24