CF 3000-2,5 Zaciskarka automatycznaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836713.jpg.
CF 3000-2,5 Zaciskarka automatyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1205477
Kod EAN: 
4017918116910
Symbol Sonepar: 
P01157903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 0,25 mm² ... 2,5 mm², zaprasowanie: trapezowe, masa 12000 g

Dane techniczne

Długość odizolowania
11.5 mm
Głębokość
320 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 2.5 mm²
Szerokość
165 mm
Wysokość
300 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AI  0,5 - 8 OG-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
20
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201563
AI 0,5 - 8 OG-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI  0,75- 8 WH-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201576
AI 0,75- 8 WH-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,25-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3240250
AI 0,25-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,25-8 YE-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3240251
AI 0,25-8 YE-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,34-8 TQ-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,34 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: turkusowy(niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm²
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
22
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3240249
AI 0,34-8 TQ-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,5-8 WH-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
20
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201369
AI 0,5-8 WH-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201547
AI 0,75-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8 GY-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201372
AI 0,75-8 GY-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1,5-8 RD-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
16
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201592
AI 1,5-8 RD-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1,5-8BK-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
16
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201398
AI 1,5-8BK-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1-8 RD-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201385
AI 1-8 RD-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1-8 YE-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201589
AI 1-8 YE-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 2,5-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
14
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201408
AI 2,5-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 2,5-8 GY-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
14
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
3201550
AI 2,5-8 GY-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 0,25 Akcesoria

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 0.34 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212380
CF 3000 AB 0,25 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 0,5 Nóż do izolacji

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 0.5 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207886
CF 3000 AB 0,5 Nóż do izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 0,75 Nóż do izolacji

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.75 - 0.75 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207899
CF 3000 AB 0,75 Nóż do izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 1,0 Akcesorium

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
1 - 1 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207909
CF 3000 AB 1,0 Akcesorium
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 1,5 Akcesorium

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 1.5 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207912
CF 3000 AB 1,5 Akcesorium
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 AB 2,5 Akcesorium

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
2.5 - 2.5 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Odłamywane ostrza
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207925
CF 3000 AB 2,5 Akcesorium
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar