CF 500/DIE SC 6 Wkładka zaciskającaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221073.jpg.
CF 500/DIE SC 6 Wkładka zaciskająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212242
Symbol Sonepar: 
P10253039
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: B-Crimp, srebrny

Dane techniczne

Długość odizolowania
7 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 6 mm²
Zastosowanie
Inne
Funkcja
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CF 500/COV SC Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa, średnica min.: 0,1 mm², średnica maks.: 6 mm², przezroczysty

Dane techniczne

Długość odizolowania
7 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.14 - 6 mm²
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1212251
CF 500/COV SC Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 Pozycjoner zacisku

Opis produktu

Pozycjoner zacisku

Dane techniczne

Długość odizolowania
4.8 mm
Przekrój
0.5 - 2.5 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 6 mm²
Zastosowanie
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1212248
CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 Pozycjoner zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/LOC SCF 6,3/6 Pozycjoner zacisku

Opis produktu

Pozycjoner zacisku

Dane techniczne

Długość odizolowania
6.3 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 6 mm²
Zastosowanie
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1212247
CF 500/LOC SCF 6,3/6 Pozycjoner zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 Pozycjoner zacisku

Opis produktu

Pozycjoner zacisku, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
6.3 mm
Przekrój
0.5 - 2.5 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 2.5 mm²
Zastosowanie
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1212264
CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 Pozycjoner zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/LOC SCM 6,3/6 Pozycjoner zacisku

Opis produktu

Pozycjoner zacisku

Dane techniczne

Długość odizolowania
6.3 mm
Przekrój
1.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 6 mm²
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212265
CF 500/LOC SCM 6,3/6 Pozycjoner zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar