CF CRIMPHANDY 1,5 Narzędzie zaciskowe elektrycznePHOENIX CONTACT

files/fotob/1838998.jpg.
CF CRIMPHANDY 1,5 Narzędzie zaciskowe elektryczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212466
Kod EAN: 
4046356589154
Symbol Sonepar: 
P01503010
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek, przekrój: 1,5 mm² ... 1,5 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość odizolowania
10.8 mm
Głębokość
205 mm
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 1.5 mm²
Szerokość
43 mm
Wysokość
70 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AI 1,5-8 BK-S Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Taśma z tulejkami, 1,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czarny, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego obrabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek na pasku

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
16
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
1212524
AI 1,5-8 BK-S Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1,5-8 RD-S Tulejka

Opis produktu

Taśma z tulejkami, 1,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, specjalny kolor czerwony, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego obrabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek na pasku

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Materiał izolacji
Inne
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
16
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
1212781
AI 1,5-8 RD-S Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 Część zamienna

Opis produktu

Część zamienna, średnica maks.: 1,5 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 1.5 mm²
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212844
CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 Część zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL Narzędzie montażowe

Opis produktu

Narzędzie montażowe, średnica maks.: 1,5 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
1.5 - 1.5 mm²
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212708
CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL Narzędzie montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY CUTTER Narzędzie tnące

Opis produktu

Akcesoria narzędzi i automatów, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 1,5 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 1.5 mm²
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212520
CF CRIMPHANDY CUTTER Narzędzie tnące
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY/ACCU Moduł akumulatorowy

Opis produktu

Moduł akumulatorowy

Dane techniczne

Ciężar
53.2 g
Napięcie znamionowe
7.4 V
Pojemność
0.68 Ah
Model
Litowo-jonowy
Porównaj
1212518
CF CRIMPHANDY/ACCU Moduł akumulatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY/CHARGER Ładowarka

Opis produktu

Ładowarka, czarny

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Napięcie ładowania
100 - 240 V
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowy
Szybkie ładowanie
Tak
Porównaj
1212519
CF CRIMPHANDY/CHARGER Ładowarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY/COVER Część obudowa

Opis produktu

Część obudowy, turkusowy
Porównaj
1212709
CF CRIMPHANDY/COVER Część obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF CRIMPHANDY/GP1 Część zamienna

Opis produktu

Część zamienna, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 1,5 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 1.5 mm²
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212514
CF CRIMPHANDY/GP1 Część zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar