CF30001PPL Centrala systemu sygnalizacji pożaruEATON

files/fotob/2335211.jpg.
CF30001PPL Centrala systemu sygnalizacji pożaru
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CF30001PPL
Symbol Sonepar: 
P01721283
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
h [NA]
Głębokość
180 mm
Liczba wejść
[NA]
Liczba wyjść
[NA]
Liczba wyjść przekaźnikowych
[NA]
Napięcie pracy
24 V
Pobór prądu
mA [NA]
Szerokość
497 mm
Wysokość
397 mm
Liczba grup czujników
96
Liczba wyjść do sygnalizacji akustycznej
4
Liczba wyjść do sygnalizacji wizualnej
4
Liczba adresowalnych obwodów/pętli
[NA]
Liczba adresów czujek
200
Liczba adresów na obwód/pętlę
[NA]
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Adresowalne
Tak
Zewnętrzny interfejs
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Tak
Certyfikat SBSC
Nie
Z obsługą magistrali
Tak
Zgodność z EN 54-2
Nie
Zintegrowany dialer telefoniczny
Nie
Połączenie radiowe
Nie
Certyfikat SCAB
Nie
Z zasilaczem
Nie
Zgodność z EN 54-4
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar