CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijanyTRYTYT

files/fotob/1191026.png.
CH8 37x6,3x10mm (100szt) Uchwyt wbijany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CH-8
Kod EAN: 
8595055701207
Symbol Sonepar: 
P00286033
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt wbijany CH samogasnący, wolny od halogenów. Stosowany w miejscach gdzie wymagany jest szybki, prosty i pewny montaż wiązek przewodów, rur i innych elementów do ścian, paneli czy desek. Zamocowanie następuje poprzez wbicie młotkiem uchwytu w uprzednio wykonany otwór, a następnie przewleczenie przez uchwyt trytytki, którą spinamy przedmiot. kolor czarny zapewnia zwiększoną żywotność, także w bardziej agresywnym środowisku na zewnątrz pomieszczeń

Dane techniczne

Długość
37 mm
Z kotwą/kołkiem
Tak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Jednostronny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

COL-115HWL 120x9,0 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem

Opis produktu

Opaski kablowe COL o zwiększonej odporności m.in. na działanie rozpuszczalników, roztworów soli, wody morskiej, olejów, smarów, produktów petrochemicznych, mydła, detergentów i alkoholu. Opaska zaciskowa tego rodzaju jest nieodporna na działanie kwasów mineralnych i organicznych
Porównaj
COL-115HWL
COL-115HWL 120x9,0 czarny (100szt) Opaska kablowa z pojedynczym zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCK-280STZI 280x4,5 zielony (100szt) Opaska kablowa kolorowa

Opis produktu

Opaski kablowe SCK zielone, produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Przeznaczone podobnie jak trytytki SGT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane są z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu) w kolorze zielonym w 4 rozmiarach...

Dane techniczne

Długość taśmy
280 mm
Szerokość taśmy
4.5 mm
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zewnętrzne ząbkowanie
Porównaj
SCK-280STZI
SCK-280STZI 280x4,5 zielony (100szt) Opaska kablowa kolorowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGT-190STC 200x4,5 (100szt) Opaska kablowa biała

Opis produktu

TRYTYTKI SGT – opaski zaciskowe w kolorze naturalnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Zalecane podobnie jak trytytki GT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Przeznaczone...

Dane techniczne

Długość taśmy
200 mm
Grubość opaski
1.5 mm
Maks. średnica wiązki
52 mm
Szerokość taśmy
4.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C [krótkotrwale do 105]
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
PA (Poliamid)
Certyfikat MIL
Tak
Certyfikat UL
Tak
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
SGT-190STC
SGT-190STC 200x4,5 (100szt) Opaska kablowa biała
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar