Charge Pro 7.4-22kW IP55 7m Ładowarka samochodowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2356197.png.
Charge Pro 7.4-22kW IP55 7m Ładowarka samochodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SCHNEIDER CHARGE PRO
Nr Katalogowy: 
EVB4S22NC0
Symbol Sonepar: 
P10276873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
119 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
0
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 50 Hz
32 A
Maksymalny prąd wyjściowy dla AC 60 Hz
32 A
Moc znamionowa
22 kW
Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz
220 - 415 V
Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz
220 - 415 V
Przekrój przewodu do podłączenia
6 - 6 mm²
Szerokość
292 mm
Wysokość
418 mm
Zakres napięcia wejściowego
220 - 415 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Długość kabla ładowania
7 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Montaż podłogowy
Tak
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G
Nie
Przenośny
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
NFC (Near Field Communication)
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Z licznikiem energii
Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Tak
Częstotliwość
50/60 Hz
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z przyłączem
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Możliwość pracy w sieci jako master
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

400VAC 22kW 32A IP55 7m T2 4G MID Ładowarka samochodowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB4S22NC0MG

400VAC 22kW 32A IP55 7m T2 4G MID Ładowarka...

400VAC 22kW 32A IP55 7m T2 4G MID Ładowarka samochodowa
Charge Pro 7,4-11-22kW 16-32A 4G​ Ładowarka samochodowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
EVB4S22NC0G

Charge Pro 7,4-11-22kW 16-32A 4G​ Ładowarka...

Charge Pro 7,4-11-22kW 16-32A 4G​ Ładowarka samochodowa

Produkty powiązane i akcesoria

230VAC 5W 3P 50A Sterownik szczytowy

Opis produktu

Akcesorium Schneider Charge to sterownik szczytowy wykorzystywany jako system przeciwdziałający wyzwalaniu w celu uzupełnienia stacji ładowania. Jest on używany w sieci trójfazowej. Urządzenie jest zasilane napięciem od 220VAC do 230VAC z tolerancją +/- 10% i częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz. Pozwala...

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Napięcie znamionowe
220 - 230 V
Pobór mocy
5 W
Prąd ładowania
0.022 A
Szerokość
89 mm
Wysokość
72 mm
Zużycie energii
5 W
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
Nie
Porównaj
EVA2HPC3
230VAC 5W 3P 50A Sterownik szczytowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar