CHG900-PA-GY OpalarkaHELLERMANN TYTON

files/fotob/1858009.jpg.
CHG900-PA-GY Opalarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CHG900
Nr Katalogowy: 
391-90010
Symbol Sonepar: 
P10018306
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Natychmiastowe, bezpłomieniowe nagrzewanie do 900°C bez zasilania zewnętrznego. Działa nawet w temperaturze do -8°C. Czas pracy ok. 90 min. na jednym, wymiennym naboju gazowym P445. Lekka i kompaktowa, waży 440 g (555 g z nabojem). Zintegrowana podstawka umożliwia bezpieczne stosowanie bez użycia rąk. Precyzyjna regulacja gazu i możliwość obrotu o 360°. Wymiana części zamiennych - zapalarki piezoelektrycznej i dyszy gazowej bez użycia narzędzi. Bezprzewodowa opalarka CHG900 HellermannTyton jest zasilana nabojami gazowymi P445, zapewniając autonomiczny czas pracy 90 minut na jednym wkładzie. Narzędzie jest przeznaczone do wytwarzania bezpłomieniowego ciepła, co czyni je idealnym pistoletem grzewczym do nakładania szerokiej gamy rurek termokurczliwych i oznaczników, a także kształtek i kapturków termokurczliwych, kształtek przejściowych, zaślepek i tulejek do naprawy kabli. Specjalnie zaprojektowane naboje gazowe P445 pozwalają na pracę w trudnych warunkach zewnętrznych, w temperaturze do -8°C

Dane techniczne

Zakres temperatury
190 - 900 °C
Waga urządzenia
0.547 kg
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Z regulacją temperatury
Tak

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar