Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
53.64 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
590 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ściemniacz programowalny
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Materiał klosza
Szkło matowe/satynowe
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Rodzaj dyfuzora światła
Inne