CI23X-125 Obudowa pusta z tworzywaEATON

files/fotob/2326499.jpg.
CI23X-125 Obudowa pusta z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
010408
Kod EAN: 
4015080104087
Symbol Sonepar: 
P00446014
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Indywidualna obudowa podstawowa, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, stopień ochrony IP65, opcjonalnie zamykany na klucz DVZ...-CI, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, gładkie boki, Bez wytłoczeń, Paski mocujące do mocowania na ścianie, uszczelniane zapięcia pokrywy, RAL 7035, szary (podstawa), przezroczysty przydymiony, (pokrywa), Głębokość montażu z płytą montażową=125 mm, typ osłony: przezroczysta przydymiona, Typ podstawy: gładka

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
150 mm
Głębokość wbudowania
125 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
0
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
0
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
9 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
187.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Wysokość
250 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ochrony odgromowej
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Możliwość rozbudowy
Nie
Odporność udarowa
IK10
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Tak
Przepust kablowy
Nie
Rodzaj drzwi
Brak
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Rodzaj powłoki
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CL2 35x7,5x187,5mm Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715, blacha stalowa, ocynkowany, w tym 2 śruby mocujące do prostego montażu w obudowie CI, wysokość podstawy=7,5 Mm, Długość użytkowa=145 mm, może być stosowany do obudowy o wymiarze 187,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
187.5 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
7.5 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana
Porównaj
029064
CL2 35x7,5x187,5mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CL2-15 35x15x187,5mm Szyna montażowa

Opis produktu

Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715, blacha stalowa, ocynkowany, w tym 2 śruby mocujące do prostego montażu w obudowie CI, Wysokość podstawy=15mm, Długość użytkowa=145 mm, może być stosowany do obudowy o wymiarze 187,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
187.5 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
15 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana
Porównaj
031437
CL2-15 35x15x187,5mm Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DSCH-CI ZAWIASY pokrywy

Opis produktu

Zestaw zawiasów pokrywy, może być stosowany do wszystkich obudów CI, w których kołnierz nie jest przymocowany do strony zawiasu, 1 zestaw składa się z 2x zawiasów z materiałem mocującym i szablonem, Zatwierdzony przez UL

Dane techniczne

Głębokość
33 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
60 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
17 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zestaw montażowy
Porównaj
034224
DSCH-CI ZAWIASY pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY System ci

Opis produktu

Elementy mocujące pokrywę obudowy CI, typ mechanizmu blokującego: uruchamianie za pomocą narzędzi (niedostępne dla niewykwalifikowanego personelu), może być stosowany do wszystkich pokryw D125, RAL 7037
Porównaj
001923
DV125-CI ZAMKNIĘCIE POKRYWY System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR System ci

Opis produktu

Elementy mocujące pokrywę obudowy CI, typ mechanizmu blokującego: uruchamianie za pomocą narzędzi (niedostępne dla niewykwalifikowanego personelu), może być stosowany do wszystkich pokryw od D150 do D250, RAL 7037
Porównaj
001924
DV150-250-CI ZAMKNIĘCIE POKR System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL2-2 Płyta przepustowa

Opis produktu

Kołnierz wykonany z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, guma piankowa, uszczelka zamykająca, szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie), dla 187.5 mm (wymiary obudowy), przepust kablowy= 10xM16, 3xM20, RAL 7035

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
mm [NA]
Długość
142 mm
Grubość
4 mm
Głębokość
23 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
142 mm
Wysokość
116 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
16 - 20
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
017898
FL2-2 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL2-3 Płyta przepustowa

Opis produktu

Flansza wykonany z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, guma piankowa, uszczelka zamykająca, szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie), dla 187.5 mm (wymiary obudowy), przepust kablowy= 6xM20, 2xM25/16, RAL 7035

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
mm [NA]
Długość
142 mm
Grubość
4 mm
Głębokość
23 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
142 mm
Wysokość
116 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
16 - 32
Rodzaj gwintu
Metryczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
020271
FL2-3 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL2-X Płyta przepustowa

Opis produktu

Kołnierz wykonany z materiału izolacyjnego, stopień ochrony IP65, guma piankowa, uszczelka zamykająca, szybki montaż za pomocą łączników klinowych (dołączone w standardzie), dla 187.5 mm (wymiary obudowy), wejście kablowe: dowolne wymiary wiercenia, RAL 7035

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
mm [NA]
Długość
142 mm
Grubość
4 mm
Głębokość
23 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
142 mm
Wysokość
116 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
16 - 50
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
086052
FL2-X Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
GA-RS-I23 OSŁONA System ci

Opis produktu

Osłona ochronna do bezpieczników montowanych w obudowie CI, może być używana do RS... 3-50 w CI23..., należy zawsze zamawiać również zestaw wsporników pomocniczych AH-GA, RAL 7035

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
7035
Szerokość
187.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
250 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
046378
GA-RS-I23 OSŁONA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
HG-CI Rękojeść

Opis produktu

Uchwyt do mocowania pokrywy CI, tylko w przypadku tablic rozdzielczych, do których dostęp mają laicy
Porównaj
046382
HG-CI Rękojeść
Szybki podgląd: Opis i parametry
IM4-CI23 Płyta montażowa, system ci

Opis produktu

Płyta montażowa z izolowanego materiału 4 mm, dobra odporność mechaniczna w wysokich temperaturach, trudnopalny, bez halogenu, kolor szary RAL 7035, Wzmocniony włóknem szklanym, Urządzenia mocuje się nakrętkami oporowymi, może być używany dla Ci23, CI43 i CI45, w tym 4 śruby mocujące do prostego montażu...

Dane techniczne

Szerokość
142.5 mm
Wysokość
205 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
086081
IM4-CI23 Płyta montażowa, system ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
L1-CI23 PŁYTA Z OTWORAMI System ci

Dane techniczne

Szerokość
225 mm
Wysokość
162 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
091487
L1-CI23 PŁYTA Z OTWORAMI System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
L3/5-CI23 PŁYTA Z OTWORAMI System ci

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
375 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
060611
L3/5-CI23 PŁYTA Z OTWORAMI System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
M3-CI23 PŁYTA MONTAŻOWA System ci

Opis produktu

Płyty montażowe z blachy stalowej 3 mm, ocynkowany, może być używany dla CI23 i CI43, w tym 4 śruby mocujące do prostego montażu w obudowie CI

Dane techniczne

Szerokość
142.5 mm
Wysokość
205 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
019709
M3-CI23 PŁYTA MONTAŻOWA System ci
Szybki podgląd: Opis i parametry
T-CI23 Drzwi z szybą przezroczysta

Opis produktu

Pojedyncze drzwi, stopień ochrony IP65, zawiasy drzwi mogą być zmieniane na lewą, prawą, górną lub dolną stronę, kąt otwarcia do 180°, przezroczyste dymione, dostarczane wyposażenie obejmuje wspornik i materiał mocujący

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Szerokość
225 mm
Wysokość
162.5 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
093833
T-CI23 Drzwi z szybą przezroczysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar