CIRRUS 2 LED zw 4900/2400lm 840 DI-IN Oprawa LEDLUG

files/fotob/255815.jpg.
CIRRUS 2 LED zw 4900/2400lm 840 DI-IN Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
010391.5L01.142
Symbol Sonepar: 
P01523733
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1298 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
68 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
183 mm
Wysokość
55 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Do zasilania przelotowego
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik perforowany
Nie
Odporność udarowa
IK07
Podział światła
Symetryczny
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Raster perforowany
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Rodzaj osprzętu
Statecznik elektroniczny digital
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Układ oświetlenia awaryjnego
Opcjonalnie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Zawiera zapłonnik
Nie
Zawieszka dostarczona z produktem
Nie
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar