CIZE-02/01 Nadajnik z wej.impulsowym S0EATON

files/fotob/719762.jpg.
CIZE-02/01 Nadajnik z wej.impulsowym S0
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
118799
Kod EAN: 
4015081169498
Symbol Sonepar: 
P01087951
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście zliczania impulsów 2-krotne służy do rejestrowania wartości poboru np. prądu, gazu itp. za pomocą zlicznika ze znormalizowanym interfejsem S0z, a następnie do przekazywania ich do analizy i wyświetlania w Room-Manager z zfunkcją zarządzania energiąz. Zasilanie odbywa się poprzez oddzielny zasilacz 24VDC (110772 lub 110773, należy zakupić oddzielnie!).Zasilanie 24VDC kierowane jest na 2-krotne wejście zliczania impulsów i dzięki temu możliwe jest zasilanie licznika (w razie konieczności). Uwaga: Używać wyłącznie czujników S0 i zwracać uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów! Urządzenie montuje się w puszcze odgałęźnej lub instalacyjnej

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Inne
Model
Moduł podstawowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Interfejs impulsowy S0
Kilka
System magistralny KNX
Nie
Dopuszczone zgodnie z PTB
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejściowe napięcie sterujące
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Przełącznik taryfowy
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Wejściowy prąd sterujący
Nie
System magistralny LON
Nie
Moc bierna
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/12 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do gn.

Opis produktu

Zasilacz wtykowy do zasilania wejścia analogowego 2-drożnego

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Liczba zasilanych linii
1
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Napięcie wtórne
24 V
Pobór mocy
24 W
Szerokość
42 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Wysokość
27 mm
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP22
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Porównaj
110772
CMMZ-00/12 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do gn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMMZ-00/13 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do puszki

Opis produktu

Zasilacz montażowy do zasilania wejścia analogowego 2-krotnego

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba zasilanych linii
1
Liczba zintegrowanych dławików
0
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Napięcie wtórne
24 V
Pobór mocy
8 W
Szerokość
53 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Wysokość
25 mm
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Możliwość buforowania napięcia magistrali
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
Porównaj
110773
CMMZ-00/13 230VAC/24VDC 6W Zasilacz montowany do puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar