CJAU-01/02(odbiornik steru.) Zestaw do sterow.roletEATON

files/fotob/2336468.jpg.
CJAU-01/02(odbiornik steru.) Zestaw do sterow.rolet
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
240696
Kod EAN: 
4015082406967
Symbol Sonepar: 
P00330539
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ważne! Jest to odbiornik roletowy pierwszej generacji i zdecydowanie zalecamy stosowanie zamiast niego wąskiego odbiornika roletowego najnowszej generacji (CJAU-01/04), który ma niską moc w trybie gotowości i jest również dostępny z wejściami lokalnymi (CJAUE-01/04-I) oraz jako wtykowy (CJAE-01/01). Odbiornik roletowy odbiera sygnał i uruchamia żaluzje i napędy żaluzji za pomocą silników 230 V z zintegrowanym łącznikiem krańcowym. W tym odbiorniku roletowym możliwe są 2 funkcje bezpieczeństwa (np. pozycja bezpieczeństwa podczas wiatru i/lub deszczu, ochrona przed zablokowaniem, gdy drzwi tarasowe są otwarte lub roleta/żaluzja nie może się zamknąć). Uwaga: kilka silników żaluzji nie może być przełączanych równolegle na jednym odbiorniku roletowym bez

Dane techniczne

Liczba wejść
0
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
1
Maksymalna moc łączeniowa
1380 W
Min. głębokość puszki montażowej
26 mm
Pobór mocy
0.6 W
Prąd załączania (rezystancyjny)
6 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Liczba urządzeń do połączenia
32
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny LON
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Przełączanie funkcji
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/30 Mocowanie do elementów

Opis produktu

Siłownik może być przymocowany do zacisku szynowego w celu zamocowania tej kombinacji do zacisku szynowego. Uwaga: nigdy nie podłączać wszystkich siłowników do rozdzielnicy, ponieważ funkcja routingu jest niedostępna w trybie Comfort. Uwaga: nigdy nie używaj rozdzielaczy płytowych, ponieważ metal może...
Porównaj
135529
CMMZ-00/30 Mocowanie do elementów
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar