CL3-15 35x15x207mm Szyna montażowaEATON

files/fotob/30154.jpg.
CL3-15 35x15x207mm Szyna montażowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
036183
Kod EAN: 
4015080361831
Symbol Sonepar: 
P00095586
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szyna montażowa zgodna z IEC/EN 60715, blacha stalowa, ocynkowana, w tym 2 wkręty mocujące do prostego montażu w obudowie CI, wysokość podstawy = 15 mm, długość użytkowa = 207 mm, może być używana do obudowy o wymiarach 250 mm

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Głębokość montażowa w szafie
mm [NA]
Maks. obciążenie/ładowność
kg [NA]
Numer RAL
0
Szerokość
35 mm
Szerokość montażowa w szafie
mm [NA]
Wysokość
15 mm
Wysokość montażowa w szafie
mm [NA]
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna profilowana

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UBS4.8 Element konstrukcyjny

Opis produktu

Śruba mocująca, do mocowania systemów montażowych, może być używany do płyt montażowych, wstępnie nawiercona płyta montażowa, listwa modułowa, szyny montażowe, części zapasowe

Dane techniczne

Długość
30 mm
Długość gwintu
mm [NA]
Liczba zwojów gwintu na cal
1
Numer RAL
[NA]
Rozmiar końcówki
0
Szerokość klucza
mm [NA]
Średnica gwintu
4.8 mm
Średnica główki
203.2 mm
Rodzaj gwintu
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Tak
Kształt główki
Inne
Kształt ostrza
Samowiercący
Obróbka powierzchni
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Samowiercący
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Z kołnierzem stałym
Nie
Z ostrym zakończeniem
Tak
Z podkładką i uszczelką
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
002288
UBS4.8 Element konstrukcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar