CLASSE 300 SMART WI-FI Zestaw jednorodzinny z wideodomofonemLEGRAND

files/fotob/667030.jpg.
CLASSE 300 SMART WI-FI Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
363911
Kod EAN: 
8012199663203
Symbol Sonepar: 
P01514986
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Zestawy wideodomofonowe Zestawy Parametry produktu: - Zestaw z wideodomofonem Classe 300X13E (jasny) z funkcją sekretarki oraz możliwością obsługi funkcji systemu wideodomofonowego z poziomu smartfona. - W zestawie panel zewnętrzny Linia 3000 z kamerą szerokokątną oraz czytnikiem zbliżeniowym i kompletem breloków. - Łatwa rozbudowa do zestawu dwurodzinnego (konieczny dodatkowy aparat) – panel zewnętrzny dostosowany do działania jako jedno- lub dwuprzyciskowy CLASSE 300 WIDEODOMOFON SMART WI-FI

Dane techniczne

Kąt widzenia kamery
105 °
Liczba przycisków dzwonkowych
2
Liczba stacji wewnętrznych
1
Liczba stacji zewnętrznych
1
Przekątna ekranu (cale)
7
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji wewnętrznych
0
Możliwość rozbudowy do maks. liczby stacji zewnętrznych
0
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Nie
Kamera regulowana ręcznie
Nie
Kolor stacji wewnętrznej
Biały
Kolor stacji zewnętrznej
Antracyt
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Komunikacja ze smartfonem
Tak
Materiał stacji zewnętrznej
Aluminium
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Ochrona przed podsłuchem
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Sposób montażu stacji wewnętrznej
Montaż natynkowy
Sposób montażu stacji zewnętrznej
Montaż natynkowy
System wizyjny
PAL
System wolne ręce
Tak
Współpracuje z aparatami słuchowymi
Nie
Właściwość systemu obrazu
Kolor
Z etykietą informacyjną
Tak
Z funkcją dzień/noc
Tak
Z funkcją pamięci
Tak
Z funkcją wideo
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Łączność wewnętrzna
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar