CLASSIC B40 FR 4,9W/865 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczkaLEDVANCE

files/fotob/393217.jpg.
CLASSIC B40 FR 4,9W/865 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED VALUE CLASSIC B
Nr Katalogowy: 
4052899971066
Kod EAN: 
4052899971066
Symbol Sonepar: 
P01737722
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED w kształcie klasycznej żarówki świecowej | LED zamienniki tradycyjnych żarówek | Moc nominalna: 4,9 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 470 lm | Kąt rozsyłu światła: 200 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 100.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 37.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Normy : ROHS 2.0 / REACH / CE / CB / ERP | Gwarancja: 0 lat

Dane techniczne

Barwa światła
865 - 865
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
6500
Długość
100 mm
Kąt rozsyłu światła
220 °
Kąt rozsyłu światła
180 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Moc źródła światła
5.7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
42 - 42 mA
Prąd znamionowy
47 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny
470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Temperatura barwowa
6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik harmonicznych (THD)
125
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
37 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
470 lm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
B11
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Zimna
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Chłodna > 5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CLASSIC B40 FR 4,9W/827 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899326453

CLASSIC B40 FR 4,9W/827 E14 470lm mat Źródło...

CLASSIC B40 FR 4,9W/827 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
CLASSIC B40 FR 4,9W/830 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075628038

CLASSIC B40 FR 4,9W/830 E14 470lm mat Źródło...

CLASSIC B40 FR 4,9W/830 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
CLASSIC B40 FR 4,9W/840 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899973367

CLASSIC B40 FR 4,9W/840 E14 470lm mat Źródło...

CLASSIC B40 FR 4,9W/840 E14 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
CLASSIC B60 7W/827 E14 806lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075152915

CLASSIC B60 7W/827 E14 806lm mat Źródło LED...

CLASSIC B60 7W/827 E14 806lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
CLASSIC B60 7W/830 E14 806lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075628625

CLASSIC B60 7W/830 E14 806lm mat Źródło LED...

CLASSIC B60 7W/830 E14 806lm mat Źródło LED VALUE 220-240V świeczka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar