CLASSIC A 14,5W/840 E27 1521lm Źródło LED STAR 220-240VLEDVANCE

files/fotob/921218.jpg.
CLASSIC A 14,5W/840 E27 1521lm Źródło LED STAR 220-240V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STAR CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4052899272415
Kod EAN: 
4052899272415
Symbol Sonepar: 
P01242458
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki. Cechy produktu: LED zamienniki tradycyjnych żarówek. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Niskie zużycie energii. Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
118 mm
Kąt rozsyłu światła
200 °
Kąt rozsyłu światła
180 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
13 - 13 W
Moc źródła światła
13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
108 - 108 mA
Prąd znamionowy
108 mA
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Strumień świetlny
1521 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1521 lm
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik harmonicznych (THD)
106.7
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Klasa efektywności energetycznej
A+
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Neutralna
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Typ bańki
Inne
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar