CLASSIC A 4W/827 470lm E27 Źródło LED REFTROFITLEDVANCE

files/fotob/392973.jpg.
CLASSIC A 4W/827 470lm E27 Źródło LED REFTROFIT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED RETROFIT CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4052899936393
Kod EAN: 
4052899936393
Symbol Sonepar: 
P01371937
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki. Cechy produktu: Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trwałość: do 15 000 h. Kąt wiązki światła: do 300°. Lampa wykonana ze szkła. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80; stała chromatyczność. Korzyści ze stosowania produktu: Lampy wyposażone w innowacyjną technologię włókien LED. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Bardzo niskie zużycie energii. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych. Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
105 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4 - 4 W
Moc źródła światła
4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
32 - 32 mA
Prąd znamionowy
35 mA
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny
470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik mocy
0.4
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A++
Lampa z włóknem
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Bardzo ciepła
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LED S CLA 75 7,5W/827 230V GL FR  B22D 1055lm Źródło LED (D) filament
Porównaj
LEDVANCE
4058075592735

LED S CLA 75 7,5W/827 230V GL FR B22D 1055lm...

LED S CLA 75 7,5W/827 230V GL FR B22D 1055lm Źródło LED (D) filament
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar