P CL A 60 7W/827 806lm B22D Źródło LED PARATHOMLEDVANCE

files/fotob/555940.jpg.
P CL A 60 7W/827 806lm B22D Źródło LED PARATHOM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4058075061675
Kod EAN: 
4058075061675
Symbol Sonepar: 
P01658043
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED, klasyczny kształt żarówki. Cechy produktu: Profesjonalne lampy dla napięcia sieciowego. Kąt wiązki światła: do 300°. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trzonek: E27. Trwałość: do 15 000 h. Lampa wykonana ze szkła. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80; stała chromatyczność. Korzyści ze stosowania produktu: Lampy wyposażone w innowacyjną technologię „włókien” LED. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Bardzo niskie zużycie energii. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek. Obszar zastosowań: Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych. Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
104 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7 - 7 W
Moc źródła światła
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Prąd znamionowy
52 mA
Skuteczność świetlna
115 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Strumień świetlny
806 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.11
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Trzonek
B22d
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła
Bardzo ciepła
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

P CL A FIL 40 4W/827 470lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075592131

P CL A FIL 40 4W/827 470lm E27 Źródło LED...

P CL A FIL 40 4W/827 470lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (E)
P CL A FIL 60 6.5W/827 806lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (E)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075591998

P CL A FIL 60 6.5W/827 806lm E27 Źródło LED...

P CL A FIL 60 6.5W/827 806lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (E)
P CL A FIL 75 7.5W/827 1055lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (D)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075591677

P CL A FIL 75 7.5W/827 1055lm E27 Źródło...

P CL A FIL 75 7.5W/827 1055lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (D)
P CL A FIL 75 7.5W/840 1055lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (D)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075591639

P CL A FIL 75 7.5W/840 1055lm E27 Źródło...

P CL A FIL 75 7.5W/840 1055lm E27 Źródło LED PARATHOM filament (D)
PARATHOM CL A FIL 7,5W/840 E27 75 non-dim Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075287549

PARATHOM CL A FIL 7,5W/840 E27 75 non-dim...

PARATHOM CL A FIL 7,5W/840 E27 75 non-dim Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar