CLASSIC A100 13W/840 1521lm E27 Źródło LED VALUE 220-240VLEDVANCE

files/fotob/393118.jpg.
CLASSIC A100 13W/840 1521lm E27 Źródło LED VALUE 220-240V
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED VALUE CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4052899973428
Kod EAN: 
4052899973428
Symbol Sonepar: 
P10033214
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED, klasyczny kształt żarówki | LED zamienniki tradycyjnych żarówek | Moc nominalna: 13 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 1521 lm | Kąt rozsyłu światła: 200 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 118.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 60.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Normy : ROHS 2.0 / REACH / CE / CB / ERP | Gwarancja: 0 lat

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
118 mm
Kąt rozsyłu światła
200 °
Kąt rozsyłu światła
180 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
13 - 13 W
Moc źródła światła
13 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
105 - 105 mA
Prąd znamionowy
108 mA
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Strumień świetlny
1521 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1521 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.13
Współczynnik harmonicznych (THD)
106.7
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
200 - 200 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1521 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Neutralna
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CLASSIC A100 14,5W/865 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Porównaj
LEDVANCE
4052899971042

CLASSIC A100 14,5W/865 E27 1521lm mat Źródło...

CLASSIC A100 14,5W/865 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
CLASSIC A100 14W/827 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899971097

CLASSIC A100 14W/827 E27 1521lm mat Źródło...

CLASSIC A100 14W/827 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
CLASSIC A100 14W/830 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075630215

CLASSIC A100 14W/830 E27 1521lm mat Źródło...

CLASSIC A100 14W/830 E27 1521lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
CLASSIC A40 4,9W/827 E27 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899326927

CLASSIC A40 4,9W/827 E27 470lm mat Źródło...

CLASSIC A40 4,9W/827 E27 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
CLASSIC A40 4,9W/830 E27 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075628823

CLASSIC A40 4,9W/830 E27 470lm mat Źródło...

CLASSIC A40 4,9W/830 E27 470lm mat Źródło LED VALUE 220-240V
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar