Classic A60 RGBW E27 FR (3szt) Źródło SMART+ WiFi (F)LEDVANCE

files/fotob/1156153.jpg.
Classic A60 RGBW E27 FR (3szt) Źródło SMART+ WiFi (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ WIFI CLASSIC MULTICOLOUR
Nr Katalogowy: 
4058075485754
Kod EAN: 
4058075485754
Symbol Sonepar: 
P10026687
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klasyczny kształt żarówki z technologią WiFi. Cechy produktu: Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Regulacja temperatury barwowej światła: 2700…6500 K. Sterowanie kolorami RGB. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Trwałość: do 15 000 h. Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa. Zalety produktu: Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji. Łatwy montaż i użycie. Nie zawiera rtęci. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Pomieszczenia mieszkalne. Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.). Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Dane techniczne

Długość
112 mm
Kąt rozsyłu światła
215 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
2 V
Prąd znamionowy
52 - 52 mA
Skuteczność świetlna
89 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
806 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.14
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
215 - 215 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
RGBW
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
F
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Classic A60 9W 2700-6500K RGBW E27 FR Źródło LED SMART+WiFi (F)
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075485396

Classic A60 9W 2700-6500K RGBW E27 FR Źródło...

Classic A60 9W 2700-6500K RGBW E27 FR Źródło LED SMART+WiFi (F)
SMART WIFI A60 9W 230V RGBW FR E27 (3szt) Źródło LED SMART WIFI
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075778870

SMART WIFI A60 9W 230V RGBW FR E27 (3szt...

SMART WIFI A60 9W 230V RGBW FR E27 (3szt) Źródło LED SMART WIFI
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar