CLASSIC B 4,5W/827 E14 470lm DIM Źródło LED FILAMENTLEDVANCE

files/fotob/393206.jpg.
CLASSIC B 4,5W/827 E14 470lm DIM Źródło LED FILAMENT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED RETROFIT CLASSIC B DIM
Nr Katalogowy: 
4052899961814
Kod EAN: 
4052899961814
Symbol Sonepar: 
P01462921
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED z możliwością regulacji w kształcie klasycznej żarówki. Cechy produktu: Lampy LED dla napięcia sieciowego. Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej "www.ledvance.pl/dim"). Kąt wiązki światła: do 300°. Trwałość: do 15 000 h. Lampa wykonana ze szkła. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80; stała chromatyczność. Korzyści ze stosowania produktu: Lampy wyposażone w innowacyjną technologię włókien LED. Bardzo niskie zużycie energii. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek. Konstrukcja, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjną żarówką. Obszar zastosowań: Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych. Zastosowania dekoracyjne. Oświetlenie ogólne. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
97 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Moc źródła światła
5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
25 - 25 mA
Prąd znamionowy
22 mA
Skuteczność świetlna
94 lm/W
Strumień świetlny
470 - 470 lm
Strumień świetlny
470 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
470 lm
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.12
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
35 mm
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
A+
Lampa z włóknem
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Bardzo ciepła
Możliwość sterowania zdalnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SST CLB 5W/827 470lm E14 DIM Źródło LED CLASSIC (F)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075437043

SST CLB 5W/827 470lm E14 DIM Źródło LED CLASSIC...

SST CLB 5W/827 470lm E14 DIM Źródło LED CLASSIC (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar