CLG-14T 230V Licznik czasu pracy 5+1 cyfrF&F

files/fotob/2283536.jpg.
CLG-14T 230V Licznik czasu pracy 5+1 cyfr
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CLG
Nr Katalogowy: 
CLG-14T
Kod EAN: 
5908312592525
Symbol Sonepar: 
P00460939
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Typ licznik czasu pracy Napięcie zasilania bateria wewnętrzna Interfejs komunikacyjny BRAK Wyświetlacz 8 znaków / h: 6,7 mm Dokładność wskazań 1 min. Trwałość baterii 10 lat Napięcie wejścia liczącego 110÷240 V AC/DC Maksymalna zliczana wartość 999999,59 Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm Otwór montażowy 45 mm ×23 mm Montaż tablica Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Dokładność na dzień
15 s
Głębokość wbudowania
52 mm
Liczba cyfr
8
Napięcie wejściowe
4 V
Szerokość
48 mm
Wysokość
24 mm
Zakres napięcia wejściowego
110 - 240 V
Zakres zliczania
999999 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja kasowania
Wejście sygnału kasowania
Rodzaj napędu
Kwarc
Wskaźnik pracy
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar