CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX RouterPHOENIX CONTACT

files/fotob/1103822.jpg.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX Router
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1221706
Symbol Sonepar: 
P10253442
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bramka przemysłowa VPN do mGuard Secure Cloud, komunikacja IPsec przez sieć użytkownika, 1 port WAN, 1 port LAN, funkcja routingu, 1 wejście cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 Złącze do PCB

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: FK-MCP 1,5/..-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt wtyk/złącze
Inne
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1105116
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 Złącze do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS Zasilacz

Opis produktu

Zasilacz TRIO POWER taktowany w obwodzie pierwotnym z przyłączami Push-in do montażu na szynie nośnej, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC / 3 A C2LPS

Dane techniczne

Głębokość
115 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
4.5 A
Moc wyjściowa
72 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 28 V
Napięcie wyjściowe 2
24 - 24 V
Pobór mocy
157.7 VA
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
30 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
3 A
Wysokość
130 mm
Wysokość wbudowania
130 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
85 - 240 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
99 - 275 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Tak
Porównaj
2903147
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar