CM 800x400 Dach przeciwdeszczowyRITTAL

files/fotob/723929.jpg.
CM 800x400 Dach przeciwdeszczowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5001330
Kod EAN: 
4028177526266
Symbol Sonepar: 
P00875771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM Dach przeciwdeszczowy, do CM, do SxG: 800x400 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z przejściem na przewody
Nie
Z wejściem kablowym
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia

Opis produktu

SZ Śruba wyrównania ciśnienia

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459500
SZ (5szt) Śruba wyrównania ciśnienia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ (6szt) Spust kondensatu

Opis produktu

SZ Odpływ kondensatu

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
2459000
SZ (6szt) Spust kondensatu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego

Opis produktu

SZ Uchwyt mocowania naściennego, blacha stalowa, ocynkowana, odstęp od ściany: 40 mm
Porównaj
2503010
SZ 40mm (4szt) Uchwyt mocowania ściennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar