CM-CT 200/1 2,5VA kl.1 Przekładnik prądowyABB

files/fotob/1630085.jpg.
CM-CT 200/1 2,5VA kl.1 Przekładnik prądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CM-CT
Nr Katalogowy: 
1SVR450116R1400
Kod EAN: 
4013614376825
Symbol Sonepar: 
P01627264
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM-CT 200/1 to wtykowy przekładnik prądowy z gamy CM-CT. Przekładnik prądowy ma znamionowy prąd pierwotny 200 A i wtórny prąd znamionowy 1 A. Obciążenie przekładnika prądowego wynosi 2,5 VA, a jego dokładność jest zgodna z klasą 1. CM-CT 200/1 będzie dostarczany ze stopką kątownik, izolacyjna nasadka ochronna i śruby mocujące listwę. Mocowanie zatrzaskowe na szynę DIN jest dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość przepustu
30 mm
Wysokość przepustu
10 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Średnica przepustu
26 mm
Szerokość otworu
30.5 - 30.5 mm
Wysokość otworu
30.5 - 30.5 mm
Model
Zestaw trójfazowy przekładnika prądowego
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Skalibrowany
Nie
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Z szyną miedzianą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar