CM-IWM.10 Przekaźnik kontroli izolacjiABB

files/fotob/1630106.jpg.
CM-IWM.10 Przekaźnik kontroli izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CM-IWM
Nr Katalogowy: 
1SVR470670R1000
Kod EAN: 
4013614515316
Symbol Sonepar: 
P10067518
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM-IWM.10 Przekaźnik monitorujący izolację 2c/o, 1-250kOhm, 0,02-2MOhm, 24VDC, pojemność upływu systemu do 1000 µF, zapewnia najlepsze i aktualne monitorowanie izolacji nowoczesnych systemów IT w optymalny i najnowocześniejszy sposób sposób spełniający odpowiednie standardy. Urządzenie można w najbardziej elastyczny sposób stosować w układach AC, DC i AC/DC, nawet przy dużej zdolności upływu do ziemi (PE). Regulacja wartości ustawień jest prosta i przyjazna dla użytkownika i odbywa się za pomocą 2 przełączników obrotowych znajdujących się z przodu urządzenia. Za pomocą diod LED mierzona wartość, parametry urządzenia i jego stan są czytelnie wskazywane

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
1000 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
90 mm
Wartość nastawy impedancji 1
20 - 2000 kΩ
Wysokość
90 mm
Znamionowa częstotliwość pracy
16 - 1000 Hz
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja pamięci błędu
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Wskaźnik wartości izolacji
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar