CM-IWN.1S Przekaźnik monitorującyABB

files/fotob/1630438.png.
CM-IWN.1S Przekaźnik monitorujący
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CM-IWN
Nr Katalogowy: 
1SVR750660R0200
Kod EAN: 
4016779852623
Symbol Sonepar: 
P00984100
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM-IWN.1S służy do monitorowania rezystancji izolacji zgodnie z normą IEC 61557-8 w nieuziemionych systemach IT AC, systemach IT AC z galwanicznie połączonymi obwodami prądu stałego lub nieuziemionych systemach IT DC o napięciu do 400 V AC i 600 V DC . Zakres pomiarowy można rozszerzyć do 690 V AC i 1000 V DC za pomocą jednostki sprzęgającej CM-IVN. Można go skonfigurować zgodnie z wymaganiami aplikacji, dzięki czemu jest wielofunkcyjny

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
15 - 400 Hz
Głębokość
104.8 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna pojemność obwodu nadzorowanego
20 µF
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 240 V
Szerokość
45 mm
Wartość nastawy impedancji 1
1 - 200 kΩ
Wartość nastawy impedancji 2
2 - 200 kΩ
Wysokość
85.6 mm
Zakres napięcia znamionowego
600 V
Znamionowa częstotliwość pracy
15 - 400 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
3 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dla obwodów mieszanych
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja pamięci błędu
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Wskaźnik wartości izolacji
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat kalibracji
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar