CM-UFD.M31M Przekaźnik kontroli sieciABB

files/fotob/1630189.jpg.
CM-UFD.M31M Przekaźnik kontroli sieci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CM-UFD
Nr Katalogowy: 
1SVR560731R3701
Symbol Sonepar: 
P10216132
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM-UFD.M31M to wielofunkcyjny przekaźnik monitorujący zasilanie sieci z interfejsem komunikacyjnym Modbus RTU, który zapewnia ochronę interfejsu i jest przeznaczony do instalowania pomiędzy systemem energii odnawialnej a siecią publiczną. Ten innowacyjny przekaźnik gwarantuje stabilność sieci i ma na celu zapobieganie awariom. Jeżeli wartości napięcia lub częstotliwości sieci publicznej wykraczają poza dozwolony zakres, urządzenie zmienia stan i podejmuje działania mające na celu odłączenie systemu energii odnawialnej od sieci publicznej, wysyłając sygnał do jednostki odsprzęgającej (np. stycznika, rozłącznika lub wyłącznika automatycznego). ). Gdy tylko sieć znów będzie stabilna, system może zostać automatycznie ponownie podłączony. CM-UFD.M31M zapewnia różne funkcje monitorowania, w tym nadmierne/podnapięcie i nadmierną/podczęstotliwość, a także funkcje monitorowania szybkości zmian częstotliwości (RoCoF) i przesunięcia wektorowego, które wykrywają utratę zdarzenia w sieci. Ten przekaźnik monitorowania zasilania sieciowego jest certyfikowany zgodnie z Ten przekaźnik monitorowania zasilania sieciowego posiada certyfikat zgodnie z VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110 i VDE-AR-N 4120 i może być podłączony do state-of- najnowocześniejsze rozwiązanie w chmurze, ABB Umiejętność Energy and Asset Manager

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba styków przełącznych
3
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 240 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowy prąd załączania
4 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Funkcja histerezy dla prądu stałego
Nie
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Tak
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj mierzonego napięcia
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar