CMC III Jednostka centralna systemu monitorowaniaRITTAL

files/fotob/391093.jpg.
CMC III Jednostka centralna systemu monitorowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7030010
Symbol Sonepar: 
P01624422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DK CMC III Processing Unit, Compact Jednostka centralna systemu monitorowania CMC III, SxWxG: 138x40x132 mm, maks. 4 czujniki

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: zip
Podręcznik użytkownika
Format: zip
Podręcznik użytkownika
Format: zip

Produkty powiązane i akcesoria

CMC III biały Czujka dymu

Opis produktu

DK CMC III Czujka dymu, wys.: 50 mm, Ø 100 mm, IP 30
Porównaj
7030400
CMC III biały Czujka dymu
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC III biały Czujnik dostępu

Opis produktu

DK Czujnik dostępu IR CMC III, SxWxG: 80x28x40 mm
Porównaj
7030120
CMC III biały Czujnik dostępu
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC III Czujnik temperatury

Opis produktu

DK Czujnik temperatury CMC III, SxWxG: 80x28x40 mm
Porównaj
7030110
CMC III Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC III Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

DK Czujnik temperatury/wilgotności CMC III, SxWxG: 80x28x40 mm
Porównaj
7030111
CMC III Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC III Czujnik wycieków

Opis produktu

DK Czujnik wycieków CMC III, SxWxG: 110x30x40 mm
Porównaj
7030430
CMC III Czujnik wycieków
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC III Wspornik kablowy

Opis produktu

Wspornik kablowy CMC III, Lieferumfang: Wraz z zestawem montażowym, Beschreibung: Do umieszczania i przymocowania kabli z tyłu zestawu montażowego CMC III 19"., Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania wszystkich parametrów...
Porównaj
7030087
CMC III Wspornik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CMC-TC UCH.EL-M.ERGOFORM-S Klucz do szafy

Opis produktu

Uchwyty, elektromagnetyczne, do CMC III i interfejsu IoT, Uchwyt Ergoform-S, Przewód przyłączeniowy (3 m) z wtykiem RJ 12, Beschreibung: Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf., Zachowaj lepszą kontrolę nad infrastrukturą IT dzięki elastycznym i indywidualnym rozwiązaniom do sterowania...
Porównaj
7320700
CMC-TC UCH.EL-M.ERGOFORM-S Klucz do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar