CMM-10 Multimetr przemysłowySONEL

files/fotob/1812432.jpg.
CMM-10 Multimetr przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMM10
Kod EAN: 
5907624020214
Symbol Sonepar: 
P00605643
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zmierz podstawowe parametry multimetrem cyfrowym CMM-10

Prosty i niezawodny multimetr cyfrowy Sonel CMM-10 przeznaczony do badania podstawowych parametrów takich jak napięcie stałe i przemienne, prąd AC i DC, częstotliwość, pojemność, cykl roboczy oraz temperatura. Jest to niewielkie urządzenie o szerokim zakresie zastosowań dedykowane elektrykom mieszkaniowym oraz komercyjnym. Dzięki możliwości pomiaru temperatury, jego zalety docenią również technicy ogrzewania oraz klimatyzacji. Łącząc w sobie kieszonkowe wymiary, intuicyjną obsługę oraz szereg praktycznych funkcji z wyjątkowo korzystną ceną, przyrząd spełni oczekiwania początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników z branży elektrycznej i nie tylko. Duże cyfry na podświetlanym wyświetlaczu gwarantują błyskawiczne odczytanie wyniku nawet w obszarach niedostatecznie oświetlonych. Dzięki temu przyrząd zapewnia niezawodność bez względu na warunki pracy. To idealne rozwiązanie dla każdego elektryka, montera i konserwatora.

11 funkcji pomiarowych

  • napięcie AC i DC
  • prąd AC i DC
  • rezystancja
  • pojemność
  • częstotliwość
  • cykl roboczy
  • temperatura
  • test diody
  • ciągłość

Na każdą kieszeń

CMM-10 jest jednym z najlepszych rozwiązań dla elektryków mieszkaniowych i komercyjnych. Dodatkowy pomiar temperatury sprawia, że przyrząd może być użytkowany przez techników ogrzewania i klimatyzacji.

Łatwy odczyt

Dzięki dużym cyfrom odczyt wartości mierzonej jest ekstremalnie szybki. Podświetlenie ekranu pozwala na pracę w niedoświetlonych obszarach.

Dane techniczne

Maksymalna częstotliwość mierzona
10000 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
100 µF
Maksymalna temperatura mierzona
760 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
40 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT II
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar temperatury
Tak
Pomiar True RMS
Nie
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,001 Hz
Rozdzielczość pomiaru pojemności
0,01 µF
Rozdzielczość pomiaru temperatury
1°C
Test ciągłości
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny/automatyczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar