CMM-11 Multimetr przemysłowySONEL

files/fotob/1812440.jpg.
CMM-11 Multimetr przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMM11
Kod EAN: 
5907624014381
Symbol Sonepar: 
P01637903
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kieszonkowy multimetr o twardym charakterze

Prosty i kompaktowy multimetr cyfrowy Sonel CMM-11 zaskakuje błyskawicznym działaniem i precyzją pomiaru. Urządzenie najczęściej znajduje zastosowanie przy szybkiej diagnostyce urządzeń i obwodów elektrycznych. Dzięki poręcznej konstrukcji znajdzie miejsce w każdej torbie narzędziowej i nie będzie zajmował wiele miejsca. Posiada wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe, a dzięki gumowanej obudowie nie straszne mu są upadki i uszkodzenia mechaniczne. To idealne rozwiązanie dla każdego elektryka, montera i konserwatora, a także innych przedstawicieli branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Świetnie zdaje egzamin nawet w trudnych warunkach pracy, a dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi umożliwia łatwe odczytanie wyniku pomiaru również przy niewystarczającym oświetleniu.

Wyjątkowa trwałość i wytrzymałość

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w urządzeniu CMM-11 zadbaliśmy, aby przypadkowe uderzenie nie było przyczyną uszkodzenia. Elastomer stanowiący integralną część obudowy jednocześnie chroni przed upadkami i amortyzuje wywołane nimi wstrząsy.

Ochrona przed wnikaniem kurzu i strumieniami wody

Obudowa została specjalnie zaprojektowana do wykorzystania urządzenia podczas pracy w terenie. Stopień ochrony na poziomie IP65 zabezpiecza urządzenie przed wnikaniem kurzu i pyłów oraz przed przypadkowym zalaniem strugą wody.

Kompaktowa obudowa

Mało miejsca w torbie narzędziowej? Z multimetrem CMM-11 nie będzie to już problemem. Dzięki małym gabarytom multimetr zmieści się nawet do kieszeni.

Widoczność w każdych warunkach

Niedostateczne oświetlenie miejsca pomiarowego przestaje być przeszkodą dzięki wbudowanej latarce.

Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie posiada możliwość bezprzewodowej wysyłki wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej Sonel Multimeter Mobile. Pozwala ona na rejestrowanie wyników, katalogowanie ich, uzupełnianie o opis i zdjęcia oraz późniejszą wysyłkę jako załączniku w wiadomości e-mail.

Dane techniczne

Maksymalna częstotliwość mierzona
99.99 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
4000 µF
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
40 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Interfejs Bluetooth
Tak
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,1 µA
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,1 Ω
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Pomiar temperatury RTD
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,001 Hz
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny/automatyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar