CMM-30 Multimetr przemysłowySONEL

files/fotob/1812452.jpg.
CMM-30 Multimetr przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMM30
Kod EAN: 
5907624014398
Symbol Sonepar: 
P01764528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kompaktowy i niezawodny multimetr przemysłowy Sonel CMM-30 to urządzenie łączące w sobie wszechstronność, nowoczesność oraz niezwykłą wytrzymałość. Przyrząd kryje w sobie 11 podstawowych funkcji pomiarowych. Uzupełnieniem możliwości urządzenia są dodatkowe funkcje takie jak funkcja PEAK (wyświetlanie wartości szczytowej mierzonego sygnału), funkcja REL (wykonywanie pomiarów względnych) oraz wiele innych. Wszystko to sprawia, że miernik ma bardzo wszechstronny charakter. Dzięki bezprzewodowej komunikacji z aplikacją w telefonie, możliwe jest zdalne odczytywanie i zapisywanie pomiarów z miejsc trudnodostępnych. Wyświetlacz ma funkcję automatycznego podświetlenia – poziom jasności ekranu i panelu sterującego dostosowuje się do warunków oświetleniowych. Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowana latarka, dzięki której możliwa jest również praca w ciemnościach.

CMM-30 charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, która łączy w sobie wysoki poziom wytrzymałości z ergonomią obsługi nawet w rękawicach dielektrycznych. Przyrząd został wyposażony w szczelną obudowę o stopniu ochrony IP67, co zapewnia dużą odporność nawet na upadki. 

Widoczność w każdych warunkach

Mrok w miejscu pracy przestaje być przeszkodą dzięki wbudowanej latarce. Automatyczne podświetlenie ekranu, przycisków i pokrętła umożliwia wykonywanie pomiarów w każdych warunkach oświetleniowych.

Wyjątkowa konstrukcja

Wykorzystując najnowsze technologie stworzyliśmy kompaktowe urządzenie do pracy w najcięższych warunkach. Gumowa obudowa niweluje skutki zalania wodą i upadków (stopień ochrony IP67).

Wielofunkcyjność

Na wyjątkową wszechstronność urządzenia składa się 11 podstawowych funkcji pomiarowych oraz funkcje dodatkowe, takie jak pomiar względny REL, pomiar wartości średnich i skrajnych MAX/MIN/AVG czy pomiar wartości szczytowej PEAK.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Sonel CMM-30 spełnia wymagania bezpieczeństwa kategorii CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. Ergonomiczna obudowa zapewnia pewny chwyt i swobodny wybór funkcji - także w rękawicach ochronnych.

Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie pozwala na bezprzewodowy przesył wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej Sonel Multimeter Mobile. Dzięki niej wyniki można zarejestrować, skatalogować oraz uzupełnić o  opis i  zdjęcia, jak również wysyłać jako załącznik e-maila.

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
1000 V
Maksymalna częstotliwość mierzona
10000 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
40000000 µF
Maksymalna temperatura mierzona
1200 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10000 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10000 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
40000 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,01 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,01 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,01 Ω
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar temperatury
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,01 Hz
Rozdzielczość pomiaru temperatury
0,1°C
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar