CMM-40 Multimetr przemysłowySONEL

files/fotob/1812459.jpg.
CMM-40 Multimetr przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMM40
Kod EAN: 
5907624020085
Symbol Sonepar: 
P00479800
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Najbardziej przydatny w pracach przemysłowych i serwisowych

Wyjątkowo solidny i wszechstronny multimetr przemysłowy Sonel CMM-40 to przyrząd o rozbudowanych możliwościach pomiarowych przeznaczony do prac przemysłowych, serwisowych i nie tylko. Znajduje zastosowanie między innymi przy mierzeniu napięcia oraz prądu (stałe i przemienne TRUE RMS), ponadto przyrząd pozwala zmierzyć pojemność, częstotliwość, cykl roboczy (wypełnienie), ciągłość połączeń, rezystancję i oraz temperaturę. Dodatkowe funkcje takie jak automatyczna lub ręczna zmiana zakresów, funkcja HOLD, funkcja zatrzymania wartości szczytowej czy funkcja REL jeszcze bardziej poszerzają możliwości tego urządzenia.

Dzięki swej przemyślanej ergonomicznej konstrukcji oraz zgrabnym wymiarom, CMM-40 jest niezwykle wygodny w użytkowaniu i sprawdza się nawet w trudno dostępnych miejscach. Czytelny podświetlany wyświetlacz umożliwia odczytanie wyniku nawet przy słabym oświetleniu. Kompaktowe i ekonomiczne urządzenie kryje w sobie wiele możliwości pomiarowych, dzięki czemu stanowi podstawowe narzędzie pracy specjalistów związanych z branżą elektroenergetyczną oraz z inżynierią sanitarną. Sonel CMM-40 to przyrząd, który łączy w sobie szeroki zakres funkcji z łatwością obsługi oraz korzystną ceną, a zatem z powodzeniem można go polecić nawet początkującym użytkownikom.

12 funkcji pomiarowych

  • napięcie DC i AC (TRUE RMS)
  • prąd DC i AC (TRUE RMS)
  • rezystancja
  • częstotliwość
  • cykl roboczy
  • pojemność
  • pętla prądowa 4-20 mA
  • ciągłość
  • test diody
  • temperatura

Funkcje specjalne

  • funkcje MAX i MIN do zapisu skrajnych odczytów
  • funkcja AC+DC do odczytu sumy składowych: przemiennej i stałej 
  • tryb REL do pomiaru względnego do zapisanej wartości odniesienia
  • funkcja PEAK Hold wyświetlająca wartość szczytową wielkości mierzonej

Obszary zastosowań

  • najlepsza opcja dla elektryków zawodowych i przemysłowych dzięki solidnej konstrukcji i bezpieczeństwu na poziomie CAT IV 600 V
  • brudne i zakurzone środowisko nie będzie przeszkodą dzięki stopniu ochrony na poziomie IP67
  • specjaliści z obszaru HVACR i technicy użytkowi docenią przydatność urządzenia

Dane techniczne

Maksymalna częstotliwość mierzona
100000 kHz
Maksymalna pojemność mierzona
40000 µF
Maksymalna temperatura mierzona
1200 °C
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
40 MΩ
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,01 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,01 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja
0,01 Ω
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Pamięć wartości szczytowej
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar indukcyjności
Nie
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar przewodności
Tak
Pomiar temperatury
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Pomiar wartości względnej
Tak
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,001 Hz
Rozdzielczość pomiaru pojemności
0,001 µF
Rozdzielczość pomiaru temperatury
0,1°C
Test ciągłości
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny/automatyczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar