CMM-60 Multimetr przemysłowySONEL

files/fotob/1812469.jpg.
CMM-60 Multimetr przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMM60
Kod EAN: 
5907624014404
Symbol Sonepar: 
P01660410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multimetr przemysłowy Sonel CMM-60 – rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych, sieciach energii elektrycznej i nie tylko

Zaawansowany multimetr przemysłowy Sonel CMM-60 to przyrząd opracowany z myślą o diagnostyce potencjalnych problemów dotyczących pracy urządzeń elektromechanicznych, automatyki przemysłowej, silników bądź dystrybucji energii elektrycznej. To profesjonalne narzędzie charakteryzuje się wysoką precyzją pomiaru, bezpieczeństwem pracy w warunkach przemysłowych oraz wygodą w użyciu. Z jego pomocą możliwe jest wczesne wykrycie potencjalnych problemów oraz nieprawidłowości jakie występują w działaniu określonych urządzeń lub maszyn.

Wszechstronny i wyposażony w liczne funkcje, multimetr Sonel CMM-60 stanowi trafiony wybór nie tylko dla elektryków, ale również dla pracowników serwisów oraz warsztatów samochodowych oraz dla przedstawicieli szeroko pojętej branży przemysłowej. Przyrząd umożliwia rejestrację danych zebranych podczas badania dzięki wbudowanej pamięci oraz specjalnej funkcji Trend Capture. Możliwy jest również transfer danych oraz analiza wyników za pomocą programu CMM-60 Multimeter Software.

Możliwości

  • automatyczne zatrzymanie wyniku pomiarowego podczas pracy obiema rękami jest od teraz możliwe dzięki funkcji AutoHold,
  • pomiary pętli prądowej 4-20 mA w analogowych układach sterowania pracą czujników temperatury, ciśnienia, wilgotności czy przepływu są możliwe dzięki specjalnej funkcji wyświetlającej procentowe wyniki dla odpowiednich wartości prądu,
  • miernik umożliwia pomiary bardzo małych prądów na zakresie do 500 µA podczas prac serwisowych np. w testach układach podtrzymywania zegara czasu rzeczywistego lub przy konserwacji czujników płomienia w komorach spalania,
  • dzięki specjalnemu oprogramowaniu CMM-60 Multimeter Software możliwe jest wysłanie wyników z pamięci miernika do programu komputerowego i późniejsza analiza tych wyników,
  • widoczność w każdych warunkach oraz odczyt pod szerokim kątem możliwy dzięki kolorowemu wyświetlaczowi o rozdzielczości 320 x 240 pikseli i przekątnej 3,5”,
  • obsługa urządzenia w rękawicach podczas pomiarów przemysłowych nie będzie problemem dzięki specjalnie zaprojektowanemu przełącznikowi obrotowemu

Funkcja trendów

Możliwość prezentacji wyników pomiarowych rejestratora w graficznej postaci trendu – funkcja Trend Capture.

Funkcja MAX / MIN /AVG

Rejestracja wartości minimalnej, maksymalnej oraz wyliczenie średniej z bieżących pomiarów.

Rejestracja

Szybka możliwość wykrycia nieprawidłowości dzięki rejestracji do 10 000 wyników pomiarowych.

Funkcja AC + DC

Możliwość pomiaru składowej stałej i przemiennej w funkcji pomiaru napięcia.

Komunikacja Bluetooth

Możliwość wysyłki wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne z systemem Android (aplikacja Sonel Multimeter Mobile) oraz do aplikacji komputerowej CMM-60 Multimeter Software.

Filtr dolnoprzepustowy

Dokładny pomiar napięć przy wyeliminowaniu wysokoczęstotliwościowych zakłóceń generowanych przez pracę maszyn i urządzeń elektronicznych.

Ponadto

  • ponad 14 funkcji pomiarowych m.in. pomiar napięcia AC/DC, pomiar natężenia AC/DC, rezystancja, pojemność, temperatura, szerokość impulsu, współczynnik wypełnienia, częstotliwość
  • True RMS dla napięcia i natężenia przemiennego umożliwia pomiar wartości skutecznej przebiegów odkształconych
  • zapis wyników szybkich przebiegów 1ms dzięki pomiarowi wartości szczytowych PEAK
  • funkcja pomiarów względnych REL umożliwiająca m.in. eliminację wartości rezystancji przewodów pomiarowych
  • zegar czasu rzeczywistego umożliwiający dodanie danych o dacie i czasie wykonania pomiaru do każdej próbki
  • funkcja pomocy HELP do szybkiego wyjaśnienia znaczenia danej funkcji pomiarowej i przycisków
  • ochrona przed zalaniem wodą i wnikaniem pyłów do układu elektronicznego dzięki wyjątkowo odpornej obudowie o stopniu ochrony na poziomie IP67
  • dedykowany akumulator litowo-polimerowy pozwalający na długą pracę urządzenia
  • w zestawie dedykowana ładowarka i zasilacz do ładowania akumulatora bez jego wyciągania

Dane techniczne

Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
1000 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
50 MΩ
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC
0,001 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC
0,001 mV
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC
0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC
0,01 µA
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Pamięć wartości szczytowej
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar przewodności
Tak
Pomiar temperatury
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Pomiar wartości względnej
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny/automatyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar