CMP-2000 Cyfrowy miernik cęgowySONEL

files/fotob/1812489.jpg.
CMP-2000 Cyfrowy miernik cęgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMP2000
Kod EAN: 
5907624014411
Symbol Sonepar: 
P00807118
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profesjonalne pomiary

Profesjonalny miernik cęgowy Sonel CMP-2000 to wielozadaniowy przyrząd znajdujący zastosowanie przy pomiarze wysokich prądów do 2000 A przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 57 mm i szyno-przewodach do 70 x 18 mm. Dzięki specjalnej funkcji INRUSH możliwy jest pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, który pobierany jest przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.

Miernik cęgowy CMP-2000 został wyposażony w elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych, gwarantując w ten sposób wyższe bezpieczeństwo pracy. Przyrząd świetnie zdaje egzamin nawet w trudno dostępnych przestrzeniach i znacznie usprawnia badanie konkretnych parametrów sieci. Poręczny kształt jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania urządzenia. Niewielkie wymiary sprawiają, że miernik łatwo można zabrać ze sobą i nie zajmuje on wiele miejsca w torbie z narzędziami. Obudowa urządzenia została wykonana w stopniu ochrony IP20. Ten doskonale przemyślany, ekonomiczny model miernika stanowi doskonały wybór dla początkujących użytkowników, ale jego zalety niewątpliwie dostrzegą także doświadczeni specjaliści.

Cechy produktu

  • funkcja INRUSH do pomiaru prądu rozruchowego urządzeń i silników elektrycznych
  • pomiar napięcia i prądu przemiennego TRUE RMS – dokładne i rzetelne pomiary sygnałów niesinusoidalnych
  • pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) do 1500 A
  • pomiar prądu stałego do 2000 A
  • pomiar napięcia przemiennego (TRUE RMS) do 750 V
  • pomiar napięcia stałego do 1000 V
  • pomiar rezystancji do 66 MΩ
  • test ciągłości z sygnalizacją akustyczną (beeper) dla rezystancji poniżej 30 Ω
  • pomiar pojemności do 6,6 mF
  • pomiar temperatury (stopnie Fahrenheita i Celsjusza)
  • pomiar częstotliwości
  • pomiar cyklu roboczego
  • test diody

Zastosowanie

Miernik cęgowy Sonel CMP-2000 jest przeznaczony do pomiaru wysokich prądów, maksymalnie 2000 A.

Specjalna funkcja INRUSH pozwala na pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, pobieranego przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.

Pomiar przewodów o dużych średnicach nie jest problemem dzięki szczękom o średnicy 57 mm. CMP-2000 stanowi najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych elektryków.

Cechy specjalne

  • podwójny wyświetlacz wskazujący w tym samym czasie więcej niż jeden odczyt
  • bezpieczne, izolowane cęgi pomiarowe
  • automatyczny dobór zakresu pomiarowego
  • funkcja HOLD umożliwiająca zatrzymanie na wyświetlaczu wyniku pomiaru
  • podświetlany wyświetlacz
  • funkcja Delta ZERO, pomiar względny dla prądu stałego – możliwość zerowania przyrządu w każdej chwili i powrotu do pomiaru w jednostkach bezwzględnych
  • zatrzymanie minimalnych i maksymalnych wartości
  • sygnalizacja przekroczenia zakresu
  • automatyczne wyłączenie po 30 minutach

Ułatwienie pomiarów

Adapter AC-16 rozszerza zastosowanie miernika cęgowego. Dzięki przekładni x1 i x10, napięciu znamionowym 230 V i prądzie 16 A adapter może być używany wraz z dowolnym miernikiem cęgowym.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy prądu AC
1500 A
Zakres pomiarowy prądu DC
2000 A
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Pomiar harmonicznych
Nie
Pomiar mocy
Nie
Pomiar napięcia AC
Tak
Pomiar napięcia DC
Tak
Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych
Nie
Pomiar prądu upływu
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Rodzaj prądu
Prąd stały/zmienny
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Ręczny/automatyczny
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Nie
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak
Złącze (interfejs)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar