CMP-3000 Cyfrowy miernik cęgowySONEL

files/fotob/1813067.jpg.
CMP-3000 Cyfrowy miernik cęgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMGBCMP3000
Kod EAN: 
5907624030800
Symbol Sonepar: 
P01864894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Poznaj Sonel CMP-3000 – oparty na nowoczesnych technologiach miernik cęgowy dla profesjonalistów

Miernik Sonel CMP-3000 został uzbrojony w solidne cęgi twarde zaprojektowane z myślą o tym, aby ułatwić badanie w trudno dostępnych, wąskich przestrzeniach. W ten sposób możliwe jest sprawne wykonanie bardziej precyzyjnych i bezbłędnych pomiarów. Miernik CMP-3000 jest funkcjonalnym i niezawodnym przyrządem, którego zalety docenią przedstawiciele szeroko pojętej branży elektrycznej i energetycznej – instalatorzy, monterzy, elektrycy, serwisanci itp. Dużą wytrzymałość zapewnia urządzeniu obudowa o poziomie ochrony IP40. Kolejnym atutem tego modelu jest czytelny wyświetlacz z podświetlanym ekranem, dzięki któremu odczytanie wyniku nie sprawi problemu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Komplet podstawowych funkcji pomiarowych w połączeniu z łatwą obsługą sprawia, że przyrząd jest bardzo wszechstronny i znajduje wiele zastosowań.

Miernik cęgowy CMP-3000 posiada charakterystyczną wypustkę na szczycie szczęk, w której umieszczony jest detektor bezkontaktowego wskaźnika napięcia. Dzięki temu wykonanie badanie jest łatwe nawet w miejscach, do których dostęp jest bardzo ograniczony. Detektor należy po prostu przyłożyć do przewodu – po wykryciu napięcia, w korpusie przyrządu zapala się dioda.

Dołączane cęgi elastyczne

Umożliwiają pomiar prądu AC o  wartości do 3000 A. Ich konstrukcja ułatwia montaż na szynoprzewodach o średnicy do 160 mm.

Ulepszone cęgi

Nowatorski kształt to łatwiejszy montaż w trudno dostępnych oraz ciasnych miejscach. Specjalna wypustka wyposażona jest w czujnik bezkontaktowego wskaźnika napięcia.

Widoczność w każdych warunkach

Ciemności w miejscu pracy przestają być przeszkodą dzięki wbudowanej latarce.

Wielofunkcyjność

Urządzenie jest wszechstronne dzięki mnogości opcji pomiarowych. Obrazu dopełniają funkcje specjalne, określające m.in.  prąd rozruchu (INRUSH), wartości skrajne (MAX/MIN), wartość względną (REL) i szczytową (PEAK).

Wzmocniona konstrukcja

Dzięki najnowszym technologiom powstał kompaktowy przyrząd do pracy w ciężkich warunkach. Gumowana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami.

Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie pozwala na bezprzewodowy przesył wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej Sonel Multimeter Mobile. Dzięki niej wyniki można zarejestrować, skatalogować oraz uzupełnić o opis i zdjęcia, jak również wysyłać jako załącznik e-maila.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy prądu AC
3000 A
Zakres pomiarowy prądu DC
1000 A
Stopień ochrony (IP)
IP40
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Pomiar napięcia AC
Tak
Pomiar napięcia DC
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar temperatury
Tak
Pomiar True RMS
Tak
Rodzaj prądu
AC/DC
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego
Automatyczny
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Tak
Z podświetleniem wyświetlacza
Tak
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar