COMFORT 15 melodii zas.100m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowegoLEGRAND

files/fotob/666815.jpg.
COMFORT 15 melodii zas.100m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DZDIY
Nr Katalogowy: 
094252
Kod EAN: 
3414971067196
Symbol Sonepar: 
P01665574
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dzwonki bezprzewodowe Parametry produktu: Zestaw dzwonka bezprzewodowego Comfort Zestaw zawiera okrągły dzwonek (odbiornik) i okrągły przycisk IP44 (nadajnik) z okienkiem opisowym - Poziom głośności: +/- 75 dB z regulacją - Liczba melodii: 15 - Zasięg sygnału radio: ok. 100 m w otwartej przestrzeni Możliwość rozbudowy: - dodatkowe przyciski linii Comfort (maks. 3 dla jednego odbiornika) - dodatkowe odbiorniki linii Comfort (z kolejnych zestawów) Zasilanie: - odbiornik: 3 x 1,5V (baterie typ AA – niedostarczane) - nadajnik: 1 bateria CR2032 (w komplecie) Kolor: biały

Dane techniczne

Głośność
75 dB
Głębokość
35 mm
Maksymalny zakres transmisji
100 m
Napięcie znamionowe
4.5 - 4.5 V
Napięcie znamionowe
4.5 V
Szerokość
105 mm
Wysokość
105 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Bezprzewodowe
Tak
Rodzaj prądu
DC
Wbudowana bateria
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf

Produkty z serii

COMFORT 15 melodii zas.100m 230V IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
094254

COMFORT 15 melodii zas.100m 230V IP44 biały...

COMFORT 15 melodii zas.100m 230V IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
COMFORT 15 melodii zas.100m IP44 antracyt Zestaw dzwonka bezprzewodowego
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
094253

COMFORT 15 melodii zas.100m IP44 antracyt...

COMFORT 15 melodii zas.100m IP44 antracyt Zestaw dzwonka bezprzewodowego
ESSENTIAL 32 melodie zas.50m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
094250

ESSENTIAL 32 melodie zas.50m IP44 biały Zestaw...

ESSENTIAL 32 melodie zas.50m IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego
SERENITY 30 melodii zas.200m 230V IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego z dod.odbiornikiem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
094272

SERENITY 30 melodii zas.200m 230V IP44 biały...

SERENITY 30 melodii zas.200m 230V IP44 biały Zestaw dzwonka bezprzewodowego z dod.odbiornikiem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar