CONNECT 130x18 2mb aluminium Kanał podłogowyKONTAKT-SIMON

files/fotob/1305668.jpg.
CONNECT 130x18 2mb aluminium Kanał podłogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLOPLUS
Nr Katalogowy: 
TF11183/8
Kod EAN: 
8426436027923
Symbol Sonepar: 
P00492012
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał podłogowy, CABLOPLUS, 130×18mm, aluminium

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba przegród
2
Szerokość
130 mm
Wysokość
18 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium
Bezhalogenowe
Tak
Z nakładką
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
RTT001/9

CABLOPLUS PCV dł.:200cm czysta biel Pokrywa...

CABLOPLUS PCV dł.:200cm czysta biel Pokrywa kanału kablowego
CONNECT 130x18mm aluminium Kąt redukcyjny podłoga-ściana
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TFA965418/8

CONNECT 130x18mm aluminium Kąt redukcyjny...

CONNECT 130x18mm aluminium Kąt redukcyjny podłoga-ściana
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TFA970418/8

CONNECT 130x18mm aluminium Kąt redukcyjny...

CONNECT 130x18mm aluminium Kąt redukcyjny podłoga-ściana
CONNECT 130x55 2mb aluminium Kanał kablowy CABLOPLUS
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TS13055/8

CONNECT 130x55 2mb aluminium Kanał kablowy...

CONNECT 130x55 2mb aluminium Kanał kablowy CABLOPLUS
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar