CONNECT 130x55 2mb aluminium Kanał kablowy CABLOMAXKONTAKT-SIMON

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLOMAX
Nr Katalogowy: 
TK01103/8
Kod EAN: 
8426436027855
Symbol Sonepar: 
P01038811
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanał instalacyjny, CABLOMAX, ALU, 130×55mm, IK07, Komory: 3, aluminium

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Głębokość
55 mm
Liczba pokryw
1
Szerokość
130 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TKA003213/9

CABLOMAX 170x55 czysta biel Regulowany kąt...

CABLOMAX 170x55 czysta biel Regulowany kąt wewnętrzny
CONNECT 130x55 2mb czysty biały Kanał kablowy CABLOMAX
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TK02103/9

CONNECT 130x55 2mb czysty biały Kanał kablowy...

CONNECT 130x55 2mb czysty biały Kanał kablowy CABLOMAX
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TKA011110/8

CONNECT 130x55 aluminium Kąt prosty do góry...

CONNECT 130x55 aluminium Kąt prosty do góry CABLOMAX
Brak zdjęcia
Porównaj
KONTAKT-SIMON
TKA003210/8

CONNECT 130x55 aluminium Kąt wewnętrzny regulowany...

CONNECT 130x55 aluminium Kąt wewnętrzny regulowany CABLOMAX
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar