Energooszczędna oprawa do łączenia w linie ciągłe wyposażona w 64 wysokowydajne diody LED średniej mocy na moduł oświetleniowy, z bardzo szeroki rozsył rozsyłem światła. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Obudowa: blacha stal pokryta lakierem poliestrowym w kolorze bialy. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK07. Zintegrowane rozwiązanie: belka oświetleniowa, źródło światła i odbłyśnik są połączone w jednym produkcie, żeby zapewnić w stu procentach ciągłą linię światła LED bez luk i zakłóceń. Konstrukcja oprawy jest w pełni dopasowana do szynoprzewodu, co pozwala stworzyć doskonale jednolity system. Dostarczana z Wspólczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K.
Jeśli planowane jest wykorzystanie oprawy w środowisku zawierającym zanieczyszczenia chemiczne, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania porady.
Wymiary: 1000 x 60 x 71 mm
Moc opraw: 35,7 W
Strumień świetlny oprawy: 5190 lm
Skuteczność oprawy: 145 lm/W
Waga: 1,44 kg
Dane techniczne
Długość
1000 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
35.7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5190 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
71 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych...
Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych...